Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSK11 Drahtseilklemme f. 11,0mm Seil, M 8, B=20, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSK11 Drahtseilklemme f. 11,0mm Seil, M 8, B=20, Stahl verzinkt
DSK11 Drahtseilklemme f. 11,0mm Seil, M 8, B=20, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Drahtseilklemme, Stahl verzinkt
Zeichnung: Drahtseilklemme
Artikel-Nr.:
     955-DSK 11
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DSK 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen
Verwendung: Drahtseilklemmen sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
11,0 MM
G:
M 8
H:
44 MM
B:
20 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: DSK11, Bügelschellen, Edelstahl-Schellen, Edelstahl-Seilklemmen, Rohrhalter, Seilklemmmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,56*
€ 0,92*
Lager 955
1239
€ 8,90*
ab € 0,57*
€ 0,93*
€ 3,90*
ab € 0,92*
€ 1,48*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.