Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVE25E Block-Drosselrückschlagventil, M 5, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRVE25E Block-Drosselrückschlagventil, M 5, Standard
DRVE25E Block-Drosselrückschlagventil, M 5, Standard
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DRVE 25 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRVE 25 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
landefeld drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: 1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Funktion:
Drosselrückschlagventil
Gewinde:
M 5
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 10x1
max. Blechdicke:
2 MM
Durchfluss geregelt & ungeregelt:
0 - 80 L/MIN
Baulänge L:
26 MM
Befestigungsmutter:
GM 101 MSV
Schutzkappe:
DRV SK 25
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: DRVE25E, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Stromregelventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.