Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVE18E Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRVE18E Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Standard
DRVE18E Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Standard
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DRVE 18 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRVE 18 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: 1 - 10 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Funktion:
Drosselrückschlagventil
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 12x1
max. Blechdicke:
3 MM
Durchfluss geregelt & ungeregelt:
0 - 125 L/MIN
Baulänge L:
23,5 MM
Befestigungsmutter:
GM 121 MSV
Schutzkappe:
DRV SK 18
Temperaturbereich:
0 bis +60 GC
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: DRVE18E, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Stromregelventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,1689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.