Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVE18C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DRVE 18 C
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     DRVE 18 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: 1 - 10 bar Lieferumfang: Ventil inkl. Befestigungsmutter
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 12x0,75
max. Blechdicke:
3 MM
Durchfluss geregelt:
0 - 350 L/MIN
Durchfluss ungeregelt:
300 L/MIN
Baulänge L:
32 MM
Gewicht:
0,045 KG
Weitere Suchbegriffe: DRVE18C, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Stromregelventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.