Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRVE14C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/4", Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRVE14C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/4", Kompakt
DRVE14C Block-Drosselrückschlagventil, G 1/4", Kompakt
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DRVE 14 C
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     DRVE 14 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: 1 - 10 bar Lieferumfang: Ventil inkl. Befestigungsmutter
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 14x1
max. Blechdicke:
5 MM
Durchfluss geregelt:
0 - 860 L/MIN
Durchfluss ungeregelt:
760 L/MIN
Baulänge L:
36 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: DRVE14C, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile, Stromregelventile, Zuluft-Drosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.