Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSS10MINI Mini-Druckschalter 1 - 10 bar (Schließer), G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Schaltsymbol: Schließer
Artikel-Nr.:
     955-DRSS 10 MINI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSS 10 MINI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Werkstoffe: Körper: Messing, Membrane: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): < 10 % vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Wasser, Luft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Schaltertyp:
Schließer
Einstellbereich:
1 - 10 BAR
Außengewinde:
G 1/8"
Überdrucksicher bis:
20 BAR
Schaltleistung:
42 V / 100 VA
Betriebsspannung:
0 - 42 V (AC/DC) V
Schaltleistung-1:
max. 100 VA
Schutzkappe:
DRSM2 SCHUTZKAPPE
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld drucktaster, DRSS10MINI, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Mini-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,65*
€ 25,42*
Lager 955
1525
€ 8,90*
ab € 18,75*
€ 25,54*
€ 3,90*
ab € 21,22*
€ 28,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.