Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSEW1,6-IO elektronischer Druckschalter, 0 - 1,6 bar, G 1/4" (AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Elektronischer Druckschalter
Exemplarische Darstellung: Elektronischer Druckschalter
IO-Link
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-DRSEW 1,6-IO
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DRSEW 1,6-IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4
Werkstoffe: Körper: 1.4301, Anzeige: Kunststoff, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR (0 - 1000 bar: 1.4404, FKM) Anzeige: 4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm Temperaturbereich: -20°C bis +85°C, Umgebung: -20°C bis +80°C Schutzart: IP 67 Spannungsversorgung: 15 - 35 V (DC) Stromaufnahme: 45 mA (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: 75 mA) Elektrischer Anschluss: M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig) Schaltausgang (PNP/NPN): 2 Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Fenster und Hysterese je Schaltausgang frei einstellbar), max. 250 mA (DC) Schaltgenauigkeit: ± 0,5 % der Spanne Genauigkeit zusätzlicher Analogausgang 4 - 20 mA: ± 0,5 % der Spanne Anschluss: G 1/4" (Außengewinde mit Elastomerdichtung) Lebensdauer: 100 Mio. Schaltwechsel Medien: Öe, Wasser, Druckluft, nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten, Vakuum Optional: IO-Link Kommunikationsstandard zur schnelleren Installation und Parametrierung -IO Vorteile: keine beweglichen Teile, daher verschleißfreie Messung, gut ablesbare, robuste LED-Anzeige, intuitive und schnelle Bedienung, leicht anpassbar an verschiedene Einbausituationen z.B. durch um 300° verdrehbare Anzeige oder durch um 180° drehbare Zifferndarstellung, Gewindeanschluss mit Elastomerdichtung versehen, ausgezeichnet mit dem IF-Product Design Award, passwortgeschützte Menüführung, vakuumfest Hinweis: WIKA Typ PSD-4
Weitere Informationen:
Ausführung:
IO-Link
Einstellbereich:
0 - 1,6 BAR
Überdrucksicher bis:
3,2 BAR
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip67, DRSEW1,6-IO, Druckschalter, Drucksensoren, Druckwächter, Edelstahl-Druckschalter, Elektronische Druckschalter, IO-Link, Messumformer, Niederdruck-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,28*
€ 402,5532
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,46*
€ 399,1974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,47*
€ 387,3093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,44*
€ 374,1836
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,35*
€ 332,4265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.