Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRS10ES Edelstahl-Druckschalter 1 - 10 bar, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRS10ES Edelstahl-Druckschalter 1 - 10 bar, G 1/4"
DRS10ES Edelstahl-Druckschalter 1 - 10 bar, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Druckschalter, Flachstecker, Druckschalter
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-DRS 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRS 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster ip65
druckluftschalter
Werkstoffe: Körper: 1.4305, Dichtung und Membrane**: FKM Temperaturbereich: -5°C bis +120°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 10 - 30 % vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Schaltertyp: Wechsler Optional: Membrane aus EPDM (-30°C bis max. +120°C) -EP *bei 30 V DC, **Typ DRS 200 ES Ansteuerung über Kolben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Einstellbereich:
1 - 10 BAR
Gewinde:
G 1/4"
Dichtungswerkstoff:
FKM
Überdrucksicher bis:
300 BAR
Schaltleistung*:
250 V / 4 A
Gerätesteckdose:
DRS STECKDOSE
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld drucktaster, DRS10ES, Druckschalter, Druckwächter, Edelstahl-Druckschalter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
443
€ 5,90*
ab € 70,02*
€ 89,32*
€ 5,46*
ab € 92,13*
€ 115,91*
Frei Haus
ab € 96,59*
€ 120,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,2908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,87*
€ 104,5653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,7335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,2587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.