Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHZ38NPT-V Z (3 Achsen)-Drehverschraubung NPT 3/8"(AG)-NPT 1/2"(IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHZ38NPT-V Z (3 Achsen)-Drehverschraubung NPT 3/8"(AG)-NPT 1/2"(IG)
DREHZ38NPT-V Z (3 Achsen)-Drehverschraubung NPT 3/8"(AG)-NPT 1/2"(IG)
Exemplarische Darstellung: Z-Drehverschraubung (3 Achsen), Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHZ 38 NPT-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHZ 38 NPT-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Verwendung: Z-Drehgelenke werden zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden und schwenkenden Maschinenbauteilen eingesetzt. Z-Gelenke drehen um drei Achsen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Z (3 Achsen)
Einschraubgewinde R:
NPT 3/8"
Aufnahmegewinde G:
NPT 1/2"
DN:
7,5 MM
Dichtungswerkstoff:
FKM
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, drehverbindung 3/8", drehverbindung stahl, drehbare verbindung, DREHZ38NPT-V, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Drehverschraubungen, Winkeldrehgelenke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,85*
€ 443,6915
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,93*
€ 442,5967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,18*
€ 435,7542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,79*
€ 415,0601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,88*
€ 363,9972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.