Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHSOT28L Hochdruck-Schott-Drehverschraubung 28 L (M36x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Schottdrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Schottdrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHSOT 28 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHSOT 28 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
28 L (M36x2)
Schottgewinde:
M 36x2
Emax:
20 MM
Betriebsdruck:
160 BAR
DN:
25 MM
Baulänge über alles:
132,5 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, landefeld drehverschraubung, drehbare verbindung, DREHSOT28L, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,52*
€ 211,58*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 180,87*
€ 212,17*
Frei Haus
ab € 184,82*
€ 218,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,4823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,17*
€ 251,2923
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,61*
€ 244,6759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,59*
€ 238,7021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,2353
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.