Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHG20S Hochdruck-Drehverschraubung 20 S (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte gerade Drehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte gerade Drehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHG 20 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHG 20 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
20 S (M30x2)
DN:
16 MM
Baulänge über alles:
92 MM
Gewicht:
0,6 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 254,70*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 217,11*
€ 255,27*
Frei Haus
ab € 218,89*
€ 257,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,27*
€ 303,7713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,0704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,36*
€ 294,3584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,44*
€ 284,9336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,11*
€ 258,3609
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.