Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHDO20S Hochdruck-Doppel-Drehverschraubung 20 S (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Doppeldrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Doppeldrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHDO 20 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHDO 20 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
20 S (M30x2)
DN:
16 MM
Baulänge von Mitte Rohr bis Mitte Rohr:
76 MM
Gewicht:
1,4 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,39*
€ 662,1041
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,24*
€ 661,9256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,35*
€ 631,1165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,13*
€ 602,2947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,02*
€ 553,3738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.