Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH14WES Hochdruck-Drehgelenk G 1/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DREH 14 W ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 14 W ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Verwendung: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an schwenkenden Maschinenteilen. Schlauch kann durch die kugelgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken. Werkstoffe: Axialdichtung: "PTFE Compound" (-50°C bis max. +260°C), Außendichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis +150°C (druckabhängig) Optional: Ausführung in Winkelform -W Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend empfohlen. Das Drehgelenk ist für schwenkende Bewegungen konstruiert. Zum Einsatz bei ständiger Drehzahl muß dieser beim Hersteller abgeklärt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
1.4571
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
DN:
7 MM
D Ø außen:
32 MM
PN:
160 BAR
Dichtsatz mit Ersatzkugeln:
DREH 14 DI
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: DREH14WES, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 436,42*
€ 502,74*
Frei Haus
ab € 529,72*
€ 614,63*
Frei Haus
ab € 545,01*
€ 628,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,74*
€ 598,2606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,54*
€ 598,0226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,18*
€ 577,3642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,89*
€ 556,7891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,42*
€ 519,3398
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.