Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH14HD Hochdruck-Drehgelenk G 1/4" Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREH 14 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 14 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Verwendung: Für langsame Schwenk- und Drehbewegungen. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: FKM / PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Optional: Ausführung in Edelstahl (PN 400) -ES
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Drehgelenk
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Innengewinde:
G 1/4"
Umax.:
5 U/M
DN:
6 MM
PN:
500 BAR
Ersatzteile Dichtungen:
DREH 14 HD DI
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: DREH14HD, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Drehverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
211
€ 5,90*
ab € 144,07*
€ 174,39*
Frei Haus
ab € 177,66*
€ 209,99*
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 216,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,5241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,37*
€ 203,9303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,60*
€ 199,444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,07*
€ 171,4433
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.