Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH14HDES Hochdruck-Drehgelenk G 1/4" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREH14HDES Hochdruck-Drehgelenk G 1/4" Edelstahl
DREH14HDES Hochdruck-Drehgelenk G 1/4" Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREH 14 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 14 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Verwendung: Für langsame Schwenk- und Drehbewegungen. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: FKM / PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Optional: Ausführung in Edelstahl (PN 400) -ES
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Drehgelenk
Werkstoff:
Edelstahl
Einschraubgewinde:
G 1/4"
Innengewinde:
G 1/4"
Umax.:
5 U/M
DN:
6 MM
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: DREH14HDES, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Drehverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,99*
€ 577,1381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,86*
€ 576,9834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,05*
€ 556,9795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,40*
€ 531,216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,48*
€ 475,3812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.