Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH114WST Hochdruck-Drehgelenk G 1-1/4", Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREH 114 W ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 114 W ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Verwendung: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an schwenkenden Maschinenteilen. Schlauch kann durch die kugelgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken. Werkstoffe: Axialdichtung: "PTFE Compound" (-50°C bis max. +260°C), Außendichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis +150°C (druckabhängig) Optional: Ausführung in Winkelform -W Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend empfohlen. Das Drehgelenk ist für schwenkende Bewegungen konstruiert. Zum Einsatz bei ständiger Drehzahl muß dieser beim Hersteller abgeklärt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Einschraubgewinde:
G 1-1/4"
Gewinde innen:
G 1-1/4"
DN:
25 MM
D Ø außen:
60 MM
PN:
315 BAR
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: DREH114WST, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,46*
€ 572,9374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,22*
€ 572,6518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,39*
€ 550,2441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,97*
€ 524,7543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,50*
€ 474,215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.