Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH114HD Hochdruck-Drehgelenk G 1-1/4" Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREH 114 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 114 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Verwendung: Für langsame Schwenk- und Drehbewegungen. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: FKM / PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Optional: Ausführung in Edelstahl (PN 400) -ES
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Drehgelenk
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Einschraubgewinde:
G 1-1/4"
Innengewinde:
G 1-1/4"
Umax.:
1 U/M
DN:
25 MM
PN:
400 BAR
Ersatzteile Dichtungen:
DREH 114 HD DI
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: DREH114HD, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Drehverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
66
€ 5,90*
ab € 387,98*
€ 451,08*
Frei Haus
ab € 477,94*
€ 550,71*
Frei Haus
ab € 487,72*
€ 562,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,08*
€ 536,7852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,91*
€ 535,3929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,90*
€ 506,821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,69*
€ 483,9611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,98*
€ 461,6962
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.