Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH114HDES Hochdruck-Drehgelenk G 1-1/4" Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Drehgelenk, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREH 114 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 114 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindung anschluss 1/4
drehbare verbindung
Verwendung: Für langsame Schwenk- und Drehbewegungen. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: FKM / PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Optional: Ausführung in Edelstahl (PN 400) -ES
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Drehgelenk
Werkstoff:
Edelstahl
Einschraubgewinde:
G 1-1/4"
Innengewinde:
G 1-1/4"
Umax.:
1 U/M
DN:
25 MM
PN:
400 BAR
Weitere Suchbegriffe: DREH114HDES, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Drehverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,97*
€ 1.179,2543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,69*
€ 1.153,9311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,53*
€ 1.058,5407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,07*
€ 1.025,8633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,02*
€ 1.000,8138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.