Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR38MANOCU Manometer Profildichtring, Kupfer, G 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Manometer-Profildichtringe
Exemplarische Darstellung: Manometer-Profildichtringe
Zeichnung: Innenzentrierung (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-DR 38 MANO CU
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DR 38 MANO CU
EAN/GTIN:
     4050571822910
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometerdichtring
Manometerdichtung
Manometerprofildichtring
Manometerprofildichtung
Anwendung: Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzentrierung durch Zentrierzapfen auf Messgerät (Standard)
Werkstoff:
Kupfer
für Gewinde:
G 3/8"
Innendurchmesser:
8 MM
Außendurchmesser:
14,8 MM
Höhe:
4,2 MM
Gewicht:
0,0025 KG
Weitere Suchbegriffe: DR38MANOCU, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe für Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.