Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR25 Block-Drosselrückschlagventil, M 5, Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR25 Block-Drosselrückschlagventil, M 5, Präzisionsausführung
DR25 Block-Drosselrückschlagventil, M 5, Präzisionsausführung
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil (M 5 - G 1/4")
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DR 25
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     DR 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR (G 1": Körper Aluminium lackiert, Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR) Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 5
Befestigungsgewinde oben:
M 3
Durchfluss geregelt:
5 - 40 L/MIN
Durchfluss ungeregelt:
120 L/MIN
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: DR25, Abluft-Drosseln, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.