Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR2260-20 Hochdruck-Druckregler G 3/8" 1 - 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Druckregler - Standard-HD
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DR 2260-20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 2260-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hochdruck-Druckregler
Ausführung: Kolbendruckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +90°C Eingangsdruck: max. 60 bar Manometeranschluss: G 1/4" Schalttafelgewinde: DR 2260: M 28x1,5 Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 50 mm Manometer Optional: Andere Druckregelbereiche: 1-20 bar -20, 2-35 bar -35, 3-50 bar -50 Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite *gemesen bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar, Delta p = 4 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochdruck-Druckregler
Gewinde:
G 3/8"
Druckregelbereich:
1 - 20 BAR
Durchfluss*:
1400 L/MIN
Manometeranzeige:
0 - 25 BAR
H:
164 MM
H1:
31 MM
L:
72 MM
Befestigungswinkel:
BW 3040
Schalttafelmutter:
SM 3040
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckregler, druckluftregler g3/8, hochdruck druckregler, druckregler landefeld, DR2260-20, Großdruckregler, Hochdruck-Druckminderer, Hochleistungs-Druckregler, Konstant-Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,35*
€ 294,3465
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,61*
€ 293,4659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,57*
€ 287,4683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,84*
€ 269,9396
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,39*
€ 240,8441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.