Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR18 Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Präzisionsausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR18 Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Präzisionsausführung
DR18 Block-Drosselrückschlagventil, G 1/8", Präzisionsausführung
Exemplarische Darstellung: Drosselrückschlagventil (M 5 - G 1/4")
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DR 18
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     DR 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Messing, Dichtungen: NBR (G 1": Körper Aluminium lackiert, Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR) Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8"
Befestigungsgewinde oben:
M 3
Durchfluss geregelt:
5 - 90 L/MIN
Durchfluss ungeregelt:
480 L/MIN
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: DR18, Abluft-Drosseln, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Geschwindigkeitsregulierventile, Nadelventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.