Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR18ESE Drosselrückschlagventil, G 1/8", Edelstahl (Eco)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR18ESE Drosselrückschlagventil, G 1/8", Edelstahl (Eco)
DR18ESE Drosselrückschlagventil, G 1/8", Edelstahl (Eco)
Exemplarische Darstellung: Drosselventil / Drosselrückschlagventil aus Edelstahl
Schaltsymbol: Drosselrückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-DR 18 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 18 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil e...
pneumatik drosselrückschlagventil
Werkstoffe: Körper und Einstellnadel: 1.4404, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: 0°C bis +150°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Weitere Informationen:
Funktion:
Drosselrückschlagventil
Gewinde:
G 1/8"
Gewinde für Schalttafeleinbau:
M 12x0,75
L:
34 MM
H:
20 MM
T:
15 MM
Durchfluss:
220 L/MIN
Befestigungs- mutter:
GM 12075 ES
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld drosselrückschlagventil, DR18ESE, Abluft-Drosseln, Blockdrosseln, Drosselrückschlagventile, Drosselventile, Durchflussregler, Edelstahl-Abluftdrosseln, Edelstahl-Drosselrückschlagventile, Edelstahl-Drosselventile, Edelstahl-Ventile, Edelstahl-Zuluftdrosseln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,93*
€ 137,9567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,0174
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,4716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,82*
€ 128,3058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,5637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.