Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14MANOES Manometer Profildichtring, 1.4571, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR14MANOES Manometer Profildichtring, 1.4571, G 1/4"
DR14MANOES Manometer Profildichtring, 1.4571, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer-Profildichtringe
Zeichnung: Innenzentrierung (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 MANO ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DR 14 MANO ES
EAN/GTIN:
     4050571265519
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometerdichtring
Manometerdichtung
Manometerprofildichtring
Manometerprofildichtung
Anwendung: Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzentrierung durch Zentrierzapfen auf Messgerät (Standard)
Werkstoff:
1.4571
für Gewinde:
G 1/4"
Innendurchmesser:
5,4 MM
Außendurchmesser:
9,3 MM
Höhe:
3,2 MM
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: DR14MANOES, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 6,31*
€ 8,95*
Lager 955
1863
€ 8,90*
ab € 6,32*
€ 8,96*
€ 3,90*
ab € 7,15*
€ 10,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.