|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-DR 022-00-7 Herst.-Nr.: DR 022-00-7 EAN/GTIN: 4050571264680 |
| | |
|
|  |  |
 | Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Federhaube: POM, Membrane: TPU, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10 bis +60 °C Eingangsdruck: max. 25 bar Manometeranschluss: G 1/8" Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Medien: Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer ohne Schalttafelmutter Durchfluss: 450 l/min Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G 1/8" | Druckregelbereich: | 0,15 - 7 BAR | Manometeranzeige: | 0 - 10 BAR | Befestigungswinkel: | WHM 30 | Schalttafelmutter: | SM 1 | Gewicht: | 0,21 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 23,47* | € 30,80* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 23,57* | € 30,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,62* | € 34,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|