Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR01-6 Mini-Druckregler G 1/4", 0,2 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR01-6 Mini-Druckregler G 1/4", 0,2 - 6 bar
DR01-6 Mini-Druckregler G 1/4", 0,2 - 6 bar
Exemplarische Darstellung: Druckregler - Mini
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DR 01-6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 01-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Ausführung: Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Eingangsdruck: max. 25 bar Manometeranschluss: G 1/8" Schalttafelgewinde: M 30x1,5 Medien: Druckluft, neutrale Gase Lieferumfang: Druckregler einschließlich 40 mm Manometer Durchfluss: 330 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Vorteile: -automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, -Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert werden *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Druckregelbereich:
0,2 - 6 BAR
Manometeranzeige:
0 - 10 BAR
Befestigungswinkel:
WHM 30
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Kleindruckregler, Kleinstdruckregler, Micro-Druckregler, Mini-Druckregler, Minidruckregler, druckluftregler, DR01-6, Kleinst-Druckregler, Mini-Wartungsgeräte, Regelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,82*
€ 42,73*
Lager 955
287
€ 8,90*
ab € 32,96*
€ 42,84*
€ 3,90*
ab € 33,78*
€ 43,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.