Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMGB1000ES Digital-Manometer 0 - 1000 bar, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Artikel-Nr.:
     955-DMGB 1000 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMGB 1000 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Überall dort, wo eine hohe Messgenauigkeit zusammen mit hoher Überdrucksicherheit und Robustheit benötigt wird. Zum Beispiel zur Kalibrierung von Manometern (unter Verwendung der Handpumpe HP 40). Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschluss: 1.4571, Dichtung: NBR: (>= 1000 bar: 1.4571), Sensor: Keramik (>= 1000 bar: 1.4571) Anzeige: 4-stellige LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 12,7 mm Anschlussgewinde: G 1/4" * (>= 1000 bar: G 1/2" *) Temperaturbereich: Umgebung: 0°C bis +60°C, Medium: -30°C bis +85°C Zulässiger Überdruck: bis 40 bar: 3 x, bis 160 bar: 2 x, ab 250 bar: 1,5 x Skalenendwert** (ein Unterschreiten des unteren Messwertes ist nicht zulässig) Klasse: 0,5 Wandlungsrate: 5 Messungen / Sekunde Automatische Abschaltzeit: 8 min. Hilfsenergie: 9V Blockbatterie, Standzeit: ca. 5.000 h Schutzart: IP 65 Optional: Dauerbetrieb -D, abweichende Abschaltzeiten -4, -16, -32, -64, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung (M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig, 4-adrig) -D24, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung und zusätzlicher Schaltausgang (30 V AC/DC, max. 2 A, M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig, 5-adrig) -D24S, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring, **600 bar: 1,3-fach überdruckssicher
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 1000 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/2" *
Ausführung:
Standard
Überdrucksicher:
0 - 1500 BAR
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: manometer g1/4 digital, druck messgerät, druckanzeige digital, DMGB1000ES, Digital-Manometer, Druckluft-Manometer, Druckmessumformer, Edelstahl-Manometer, Elektronisches Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 944,66*
€ 1.033,92*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 945,61*
€ 1.034,44*
Frei Haus
ab € 959,33*
€ 1.043,62*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,44*
€ 1.230,9836
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,06*
€ 1.215,0614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,19*
€ 1.177,1361
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,63*
€ 1.152,6697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,61*
€ 1.125,2759
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.