Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMGB10ES-D24 Digital-Manometer 0 - 10 bar, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 5-polig)
Artikel-Nr.:
     955-DMGB 10 ES-D24
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMGB 10 ES-D24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Überall dort, wo eine hohe Messgenauigkeit zusammen mit hoher Überdrucksicherheit und Robustheit benötigt wird. Zum Beispiel zur Kalibrierung von Manometern (unter Verwendung der Handpumpe HP 40). Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschluss: 1.4571, Dichtung: NBR: (>= 1000 bar: 1.4571), Sensor: Keramik (>= 1000 bar: 1.4571) Anzeige: 4-stellige LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 12,7 mm Anschlussgewinde: G 1/4" * (>= 1000 bar: G 1/2" *) Temperaturbereich: Umgebung: 0°C bis +60°C, Medium: -30°C bis +85°C Zulässiger Überdruck: bis 40 bar: 3 x, bis 160 bar: 2 x, ab 250 bar: 1,5 x Skalenendwert** (ein Unterschreiten des unteren Messwertes ist nicht zulässig) Klasse: 0,5 Wandlungsrate: 5 Messungen / Sekunde Automatische Abschaltzeit: 8 min. Hilfsenergie: 9V Blockbatterie, Standzeit: ca. 5.000 h Schutzart: IP 65 Optional: Dauerbetrieb -D, abweichende Abschaltzeiten -4, -16, -32, -64, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung (M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig, 4-adrig) -D24, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung und zusätzlicher Schaltausgang (30 V AC/DC, max. 2 A, M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig, 5-adrig) -D24S, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring, **600 bar: 1,3-fach überdruckssicher
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4" *
Ausführung:
Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung
Überdrucksicher:
0 - 30 BAR
Netzteil:
LVM NETZ
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: manometer g1/4 digital, druck messgerät, druckanzeige digital, DMGB10ES-D24, Digital-Manometer, Druckluft-Manometer, Druckmessumformer, Edelstahl-Manometer, Elektronisches Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,35*
€ 716,7965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,21*
€ 707,1099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,52*
€ 672,9688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,00*
€ 652,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,02*
€ 618,8238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.