Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMGB1ES-64 Digital-Manometer 0 - 1 bar, Abschaltzeit 64 min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Artikel-Nr.:
     955-DMGB 1 ES-64
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMGB 1 ES-64
EAN/GTIN:
     4050571251406
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Verwendung: Überall dort, wo eine hohe Messgenauigkeit zusammen mit hoher Überdrucksicherheit und Robustheit benötigt wird. Zum Beispiel zur Kalibrierung von Manometern (unter Verwendung der Handpumpe HP 40). Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschluss: 1.4571, Dichtung: NBR: (>= 1000 bar: 1.4571), Sensor: Keramik (>= 1000 bar: 1.4571) Anzeige: 4-stellige LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 12,7 mm Anschlussgewinde: G 1/4" * (>= 1000 bar: G 1/2" *) Temperaturbereich: Umgebung: 0 bis +60 °C, Messstoff: -30 bis +85 °C Zulässiger Überdruck: bis 40 bar: 3 x, bis 160 bar: 2 x, ab 250 bar: 1,5 x Skalenendwert** (ein Unterschreiten des unteren Messwertes ist nicht zulässig) Klasse: 0,5 Wandlungsrate: 5 Messungen / Sekunde Automatische Abschaltzeit: 8 min. Hilfsenergie: 9V Blockbatterie, Standzeit: ca. 5.000 h Schutzart: IP 65 Optional: Dauerbetrieb -D, abweichende Abschaltzeiten -4, -16, -32, -64, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung (M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig, 4-adrig) -D24, Dauerbetrieb bei externer 24 V DC-Versorgung und zusätzlicher Schaltausgang (30 V AC/DC, max. 2 A, M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig, 5-adrig) -D24S, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring, **600 bar: 1,3-fach überdruckssicher
Weitere Informationen:
Anzeigebereich:
0 - 1 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4"
Ausführung:
Abschaltzeit 64 min.
Überdrucksicher:
0 - 3 BAR
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige digital, druck messgerät, DMGB1ES-64, Digital-Manometer, Druckluft-Manometer, Druckmessumformer, Edelstahl-Manometer, Elektronisches Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 508,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,71*
€ 605,3649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,80*
€ 601,902
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,08*
€ 553,4452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,09*
€ 529,6571
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,14*
€ 508,2966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.