|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-DMB 1000 ES-G12 Herst.-Nr.: DMB 1000 ES-G12 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Verwendung: Überall dort, wo eine hohe Messgenauigkeit zusammen mit hoher Überdrucksicherheit und Robustheit benötigt wird. Zum Beispiel für Druck- und Dichtigkeitsprüfungen, Einstellen von Druckschaltern oder zur Kalibrierung von Manometern (unter Verwendung der Handpumpe HP 40). Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschluss: 1.4404, Sensor: Piezo (>=10 bar: 1.4404) Anzeige: 5-stellige LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 14,5 mm Anschlussgewinde: G 1/4" * (optional: G 1/2" *) Temperaturbereich: Umgebung: -10 bis +50 °C, Messstoff: -20 bis +50 °C Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne (optional: ± 0,25 % der Spanne) Wandlungsrate: max. 10 Messungen / Sekunde (einstellbar) Automatische Abschaltzeit: 15 Minuten (oder Dauerbetrieb) Spannungsversorgung: 3x Mignon-Batterien AA (im Lieferumfang enthalten, Standzeit ca. 4000 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung oder Bluetooth) oder über Micro-USB Port Typ B (Netzteil und USB-Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten) Schutzart: IP 65 Optional: Anschlussgewinde G1/2* -G12, Datenlogger zur Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Datenpunkten (Kann auch nachträglich über einen Freischaltcode aktiviert werden. Dafür benötigen wir die Seriennummer Ihres Gerätes) -DL, drahtlose Datenübertragung via Bluetooth -BT, Genauigkeit ± 0,25% der Spanne -0,25, DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025, Entscheidungsregel 4), Zeugnis 3.1 Vorteile: -einfache Datenübertragung über Micro-USB Typ B oder mittels optionaler Bluetooth-Schnittstelle, App kostenlos auf WIKA-Website www.wika.com (CPG 1200) verfügbar, -verlässliche Lösung auch für den stationären Betrieb dank Stromversorgung über USB-Schnittstelle, -Spitzenwertanzeige und -speicherung, -visuelle Alarmierung bei Über-, bzw. Unterschreiten voreingetellter Grenzwerte, -Anzeige der Medientemperatur Hinweis: WIKA Typ CPG1200 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | G 1/2", Standard | Anzeigebereich: | 0 - 1000 BAR | Anschlussgewinde: | G 1/2" | Überdrucksicher: | 0 - 1430 BAR | Gehäuseschutzkappe: | DMB SK | Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung & Transport: | DMB KO | Gewicht: | 0,7 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: druckanzeige digital, druck messgerät, manometer wika, DMB1000ES-G12, CPG 1200, Digital-Manometer, Druckluft-Manometer, Druckmessumformer, Edelstahl-Manometer, Elektronisches Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer |
|  |  |
| |