Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMB10ES-DL Digital-Manometer 0 - 10 bar, G 1/4", Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-DMB 10 ES-DL
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DMB 10 ES-DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Verwendung: Überall dort, wo eine hohe Messgenauigkeit zusammen mit hoher Überdrucksicherheit und Robustheit benötigt wird. Zum Beispiel für Druck- und Dichtigkeitsprüfungen, Einstellen von Druckschaltern oder zur Kalibrierung von Manometern (unter Verwendung der Handpumpe HP 40). Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschluss: 1.4404, Sensor: Piezo (>=10 bar: 1.4404) Anzeige: 5-stellige LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 14,5 mm Anschlussgewinde: G 1/4" * (optional: G 1/2" *) Temperaturbereich: Umgebung: -10 bis +50 °C, Messstoff: -20 bis +50 °C Genauigkeit (IEC 61298-2): ± 0,5 % der Spanne (optional: ± 0,25 % der Spanne) Wandlungsrate: max. 10 Messungen / Sekunde (einstellbar) Automatische Abschaltzeit: 15 Minuten (oder Dauerbetrieb) Spannungsversorgung: 3x Mignon-Batterien AA (im Lieferumfang enthalten, Standzeit ca. 4000 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung oder Bluetooth) oder über Micro-USB Port Typ B (Netzteil und USB-Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten) Schutzart: IP 65 Optional: Anschlussgewinde G1/2* -G12, Datenlogger zur Aufzeichnung von bis zu 1 Mio. Datenpunkten (Kann auch nachträglich über einen Freischaltcode aktiviert werden. Dafür benötigen wir die Seriennummer Ihres Gerätes) -DL, drahtlose Datenübertragung via Bluetooth -BT, Genauigkeit ± 0,25% der Spanne -0,25, DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO / IEC 17025, Entscheidungsregel 4), Zeugnis 3.1 Vorteile: -einfache Datenübertragung über Micro-USB Typ B oder mittels optionaler Bluetooth-Schnittstelle, App kostenlos auf WIKA-Website www.wika.com (CPG 1200) verfügbar, -verlässliche Lösung auch für den stationären Betrieb dank Stromversorgung über USB-Schnittstelle, -Spitzenwertanzeige und -speicherung, -visuelle Alarmierung bei Über-, bzw. Unterschreiten voreingetellter Grenzwerte, -Anzeige der Medientemperatur Hinweis: WIKA Typ CPG1200 *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
G 1/4", Datenlogger
Anzeigebereich:
0 - 10 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/4"
Überdrucksicher:
0 - 20 BAR
Gehäuseschutzkappe:
DMB SK
Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung & Transport:
DMB KO
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckanzeige digital, druck messgerät, manometer wika, DMB10ES-DL, CPG 1200, Digital-Manometer, Druckluft-Manometer, Druckmessumformer, Edelstahl-Manometer, Elektronisches Manometer, EN 837-1, Feinmess-Manometer, Hydraulik-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 775,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,72*
€ 923,1068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,76*
€ 913,6344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,56*
€ 865,7964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,96*
€ 840,0924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,04*
€ 805,6776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.