Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIPAH150 Dichtungspapier, hitzebeständig (1,5 mm), 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiges Dichtungspapier
Exemplarische Darstellung: Hitzebeständiges Dichtungspapier
Artikel-Nr.:
     955-DIPAH 150
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DIPAH 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIPAH150
Dichtungen
Dichtungen für Flansche
Dichtungspapier
Temperaturbereich: -100°C bis max. +225°C (bei anwendungstechnischer Überprüfung bis max. +400°C)
Weitere Informationen:
Materialstärke:
1,5 MM
Abmessung:
100 x 100 CM
Gewicht:
3,6 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,86*
€ 262,8234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,08*
€ 260,7052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,93*
€ 256,9567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,88*
€ 244,9972
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,51*
€ 215,9969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.