Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTSATZSVK1 Dichtsatz für Steckkupplung ISO7241-1A, Baugröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTSATZSVK1 Dichtsatz für Steckkupplung ISO7241-1A, Baugröße 1
DICHTSATZSVK1 Dichtsatz für Steckkupplung ISO7241-1A, Baugröße 1
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Steck-Kupplungen, Stützring: PTFE, O-Ring: NBR
Artikel-Nr.:
     955-DICHTSATZ SVK1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DICHTSATZ SVK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DICHTSATZSVK1
Abreißkupplungen
Dichtsätze für Hydraulikkupplungen
Hochdruck-Kupplungen
Beschreibung: Die Dichtsätze bestehen aus O-Ring und Stützring. *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
für Baugröße:
1
A:
12,0 MM
B:
26 MM
DN (ISO):
6,3 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,23*
Lager 955
179
€ 8,90*
ab € 2,17*
€ 3,24*
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,63*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.