Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDF38-1 Drehdurchführung 1-fach, G 3/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DDF38-1 Drehdurchführung 1-fach, G 3/8", Standard
DDF38-1 Drehdurchführung 1-fach, G 3/8", Standard
Exemplarische Darstellung: Drehdurchführung, 1-fach
Zeichnung: Drehdurchführung, 1-fach
Schaltsymbol: Drehdurchführung, 1-fach
Artikel-Nr.:
     955-DDF 38-1
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DDF 38-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehdurchführungen
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindung 3/8"
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR (G 3/4" - G 1": NBR), Führungszapfen, Flanschschraube und Sicherungsring: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +85°C Betriebsdruck: 0,5 - 12 bar Medien: geölte Druckluft Optional: Einsatz für Vakuum (-1 bis 0 bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G (Innengewinde):
G 3/8"
G1 (Innengewinde):
G 1/8"
Umax.:
300 U/M
DN:
8 MM
Durchfluss:
1350 L/MIN
Temperaturbereich:
-10 bis +85 GC
Betriebsdruck:
0,5 - 12 BAR
A:
39 MM
B:
40 MM
E:
20 MM
F:
26,0 MM
H:
25 MM
I:
12,5 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: drehverbindungen messing, drehbare verbindung, DDF38-1, Drehgelenke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,08*
€ 67,93*
Lager 955
111
€ 5,90*
ab € 54,17*
€ 68,04*
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 69,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,9676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,5392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,3865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.