Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDF34-1VU Drehdurchführung 1-fach, G 3/4", Einsatz für Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DDF34-1VU Drehdurchführung 1-fach, G 3/4", Einsatz für Vakuum
DDF34-1VU Drehdurchführung 1-fach, G 3/4", Einsatz für Vakuum
Exemplarische Darstellung: Drehdurchführung, 1-fach
Zeichnung: Drehdurchführung, 1-fach
Schaltsymbol: Drehdurchführung, 1-fach
Artikel-Nr.:
     955-DDF 34-1 VU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DDF 34-1 VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehdurchführungen
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindungen 3/4"
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR (G 3/4" - G 1": NBR), Führungszapfen, Flanschschraube und Sicherungsring: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +85°C Betriebsdruck: 0,5 - 12 bar Medien: geölte Druckluft Optional: Einsatz für Vakuum (-1 bis 0 bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatz für Vakuum
G (Innengewinde):
G 3/4"
G1 (Innengewinde):
G 1/2"
Umax.:
160 U/M
DN:
15 MM
Durchfluss:
6200 L/MIN
Temperaturbereich:
-10 bis +85 GC
Betriebsdruck:
-1 bis 0 BAR
A:
70 MM
B:
65 MM
E:
40 MM
F:
45,0 MM
H:
40 MM
I:
20,0 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: drehverbindungen messing, drehbare verbindung, DDF34-1VU, Drehgelenke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 304,13*
€ 351,99*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 307,04*
€ 352,55*
Frei Haus
ab € 309,25*
€ 355,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,55*
€ 419,5345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,53*
€ 417,1307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,86*
€ 409,1934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,19*
€ 395,3061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,04*
€ 365,3776
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.