Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDF14-2VU Drehdurchführung 2-fach, G 1/4", Einsatz für Vakuum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drehdurchführung, Standard
Exemplarische Darstellung: Drehdurchführung, Standard
Schaltsymbol: Drehdurchführung, 2-fach
Artikel-Nr.:
     955-DDF 14-2 VU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DDF 14-2 VU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehdurchführungen
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindung anschluss 1/4
Ausführung: 2 getrennte Eingänge und 2 getrennte Ausgänge Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtungen: PUR, Führungszapfen, Flanschschraube und Sicherungsring: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +85°C Betriebsdruck: 0,5 - 12 bar Medien: geölte Druckluft Optional: Einsatz für Vakuum (-1 bis 0 bar) -VU, FKM-Dichtungen (-20°C bis max. +150°C) -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatz für Vakuum
G:
G 1/4"
Umax.:
200 U/M
DN:
8 MM
Durchfluss:
870 L/MIN
Temperaturbereich:
-10 bis +85 GC
Betriebsdruck:
-1,0 bis 0 BAR
A:
132,0 MM
E:
15,0 MM
F:
27 MM
H:
16,5 MM
M:
60 MM
N:
60 MM
O:
5,0 MM
P:
25 MM
R:
50 MM
S:
40 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: drehverbindungen messing, drehbare verbindung, DDF14-2VU, Drehgelenke, Drehverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,79*
€ 453,49*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 396,41*
€ 454,07*
Frei Haus
ab € 402,20*
€ 458,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,07*
€ 540,3433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,12*
€ 539,2128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,33*
€ 521,6127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,22*
€ 504,8218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,41*
€ 471,7279
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.