Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCK66K Gerade Verschraubung 8x6mm-8x6mm, Kunststoff (POM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Doppelverschraubung, Kunststoff (POM)
Exemplarische Darstellung: CK-Doppelverschraubung, Kunststoff (POM)
Artikel-Nr.:
     955-DCK 66 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DCK 66 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Temperaturbereich: entspricht dem des eingesetzten Rohres / Schlauches Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Schlauchnippel demontierbar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff (POM)
Schlauchdurchmesser 1 (außen x innen):
8x6 MM
Schlauchdurchmesser 2 (außen x innen):
8x6 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +60 GC
Gewicht:
0,0065 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.