Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZS25ST Zylinderbürste 25 mm, 3,8mm Schaft, Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinbderbürste mit 3,8 mm Schaft
Exemplarische Darstellung: Zylinbderbürste mit 3,8 mm Schaft
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZS 25 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZS 25 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
Ausführung: 90 mm lang, Besatzlänge: 25 mm Anwendung: Zum maschinellen Entgraten oder Reinigen von Rohren, Bohrungen, Gewindebohrungen, Querbohrungen oder Nuten. Bürsten nur rechtsdrehend einsetzen. *Bürste muss min. 10 mm in der Bohrfutteraufnahme eingespannt sein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
25 MM
Drahtstärke:
0,2 MM
Umax.*:
3000 U/M
Gewicht:
0,0096 KG
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, lessmann düsenbürste, DBZS25ST, Bürsten, Drahtbürsten, Maschinen-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.