Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZKMS Zündkerzenbürste, Messingdraht gewellt 0,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zündkerzenbürste (Messingdraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zündkerzenbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZK MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZK MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
zündkerzenbürste messing
zündkerzenbürste lessmann
zündkerzenbürste
Ausführung: 150 mm lang, Besatzlänge: 35 mm, Besatzhöhe: 15 mm, Besatzbreite: 15 mm Anwendung: Zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten, die einen weichen Draht erfordern (z.B. Düsenreinigung)
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Drahtreihen:
3
Drahtstärke:
0,15 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZKMS, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Zündkerzenbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.