Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZKES Zündkerzenbürste, Edelstahldraht gewellt 0,15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZKES Zündkerzenbürste, Edelstahldraht gewellt 0,15mm
DBZKES Zündkerzenbürste, Edelstahldraht gewellt 0,15mm
Exemplarische Darstellung: Zündkerzenbürste (Edelstahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZK ES
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZK ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zündkerzenbürste
zündkerzenbürste lessmann edelstahl
zündkerzenbürste lessmann
zündkerzenbürste edelstahl
Ausführung: 150 mm lang, Besatzlänge: 35 mm, Besatzhöhe: 15 mm, Besatzbreite: 15 mm Anwendung: Zum Einsatz für alle feinen Bürstarbeiten, die einen weichen Draht erfordern (z.B. Düsenreinigung)
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Edelstahldraht gewellt
Drahtreihen:
3
Drahtstärke:
0,15 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZKES, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Zündkerzenbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.