Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ8ST Zylinderbürste mit Öse, 8 mm, Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 8 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 8 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl 8 mm
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
8 MM
Drahtstärke:
0,1 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste stahl, düsenbürste, DBZ8ST, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.