Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ6KU Zylinderbürste mit Öse, 6 mm, Nylon glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 6 KU
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 6 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Nylon glatt
Durchmesser:
6 MM
Drahtstärke:
0,2 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,0065 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZ6KU, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.