Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ30MS-500 Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Messingdraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 30 MS-500
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 30 MS-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
30 MM
Drahtstärke:
0,2 MM
Gesamtlänge:
500 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuersten durchmesser 30mm, DBZ30MS-500, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.