Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ30KU Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Nylon glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZ30KU Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Nylon glatt
DBZ30KU Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Nylon glatt
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 30 KU
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 30 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Nylon glatt
Durchmesser:
30 MM
Drahtstärke:
0,35 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZ30KU, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.