Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ25KU Zylinderbürste mit Öse, 25 mm, Nylon glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZ25KU Zylinderbürste mit Öse, 25 mm, Nylon glatt
DBZ25KU Zylinderbürste mit Öse, 25 mm, Nylon glatt
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 25 KU
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 25 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Nylon glatt
Durchmesser:
25 MM
Drahtstärke:
0,35 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZ25KU, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.