Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ20ST Zylinderbürste mit Öse, 20 mm, Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 20 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 20 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
20 MM
Drahtstärke:
0,15 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, DBZ20ST, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.