Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ20KU Zylinderbürste mit Öse, 20 mm, Nylon glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZ20KU Zylinderbürste mit Öse, 20 mm, Nylon glatt
DBZ20KU Zylinderbürste mit Öse, 20 mm, Nylon glatt
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 20 KU
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 20 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Nylon glatt
Durchmesser:
20 MM
Drahtstärke:
0,3 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZ20KU, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.