Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ15MS-500 Zylinderbürste mit Öse, 15 mm, Messingdraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 15 MS-500
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 15 MS-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
15 MM
Drahtstärke:
0,15 MM
Gesamtlänge:
500 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: DBZ15MS-500, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.