Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ10KU Zylinderbürste mit Öse, 10 mm, Nylon glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Nylon glatt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 10 KU
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 10 KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Nylon glatt
Durchmesser:
10 MM
Drahtstärke:
0,25 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: lochbürste ø10mm, DBZ10KU, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.