Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBRO63ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,4 mm)63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBRO63ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,4 mm)63 mm
DBRO63ST Rohrbürste, Stahldraht glatt (0,4 mm)63 mm
Exemplarische Darstellung: Rohrbürste
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBRO 63 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBRO 63 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste
Ausführung: 160 mm lang, Besatzlänge: 100 mm, Anschlussgewinde: W 1/2" (AG), 12,7 mm Anwendung: Zum manuellen Entgraten und Reinigen von Rohren, Bohrungen und Zylindern, zur Reinigung von Muffen und Gitterrosten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrbürste, Stahldraht glatt
Durchmesser:
63 MM
Drahtstärke:
0,4 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste stahl, DBRO63ST, Bürsten, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Rohrbürsten, Rundbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.